Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG96 kovera seinäoven pysäytys | AD8EEW

BATTALION 4JG96 Kovera seinän oven pysäytin

Varastossa
Tuote: AD8EEW Malli: 4JG96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1.875 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKumi
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliKumi
Asennustyylitarttuva
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliAsennustyyliHinta
BATTALION 4JG95 Kovera seinäoven pysäytin | AD8EEV 4JG955 / 8 "1.875 "HarmaaKumiEi sisälly1.875 "Kumitarttuva€3.77
BATTALION 5U614 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQJ 5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeMukana2.375 "Kiinteä messinkiKierrettävä€9.78
BATTALION 5U615 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQK 5U615-2.375 "-Kirkas messinkiMukana-Kiinteä messinkiKierrettävä€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG96 Kovera seinän oven pysäytin
€2.89 / yksikkö