Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE49 Turvakehän teräs 4-1 / 2 tuuman pituus | AD9CDF

BATTALION 4PE49 Safety Hasp Steel 4-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9CDF Malli: 4PE49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse Hasp
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliAvain
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
Stanley-luokan numeroSP915
Stanley EDP -numero81-1830
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8301500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BATTALION 1RBJ9 lukitushelmiteräs 3-1 / 2 tuuman pituus | AB3AXN 1RBJ91.5 "3.5 "€10.99
BATTALION 1RBP5 salvan yhdistelmälukon 6 tuuman pituus | AB3AYL 1 RBP 52"6"€22.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE49 Safety Hasp Steel 4-1/2 tuuman pituus
€14.82 / yksikkö