Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBP5 salvan yhdistelmälukon 6 tuuman pituus | AB3AYL

BATTALION 1RBP5 lukittava yhdistelmälukko, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3AYL Malli: 1RBP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse Hasp
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliYhdistelmän lukitus
Korkeus2"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8301500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
BATTALION 1RBJ9 lukitushelmiteräs 3-1 / 2 tuuman pituus | AB3AXN 1RBJ91.5 "3.5 "€10.99
BATTALION 4PE49 Turvakehän teräs 4-1 / 2 tuuman pituus | AD9CDF 4PE49-4.5 "€14.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBP5 lukittava yhdistelmälukko, 6 tuuman pituus
€22.48 / yksikkö