KERN AND SOHN MWA 300K-1M pyörätuolin alustavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KPA

KERN AND SOHN MWA 300K-1M pyörätuolin alustavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KPA Malli: MWA 300K-1M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,984.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan mittakaava
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino2Kg
Työlavan syvyys40 mm
Lavan korkeus945 mm
Alustan leveys995 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko880 x 840 mm
toistettavuus0.1Kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 995 945 40 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen880 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80
Laivan korkeus (cm)28.5
Laivan pituus (cm)110
Laivan leveys (cm)125.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN MWA 300K-1PM pyörätuolin alustavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KPB MWA 300K-1PM€2,032.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1M pyörätuolin alustavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€1,984.50 / yksikkö