Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2VMW7 Kevyt nuppilukitussarja tasainen pallosisäänkäynti | AC3RCM 1TPU2

BATTALION 2VMW7 Light Duty Nuppi Lockset Flat Ball Sisäänkäynti

Varastossa
Tuote: AC3RCM Malli: 2VMW7Ristiviite: 1TPU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
PaloEi
ToimintoSisäänkäynti
Luokka3
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSC1
Nupin materiaaliMessinki
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-3/8" and 1-3/4"
Lakko Dim.2-13/4" x 1-1/8"
LakotyyppiPyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike
TyyliTasainen pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakotyyppiupotussyvyysvaatimusPaloTyyliLuokkaKiilauran tyyppiSijaintityyppiVaadittu oven paksuusHinta
BATTALION 1TPH5 Keskikokoinen nuppi Lukkosisäänkäynti | AB3JDY 1TPH5ASA-lakko2.75 "3 hr.Lieriömäinen pallo2AR1Kaupallinen1-3/8 to 1-3/4"€31.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2VMW7 Light Duty Nuppi Lockset Flat Ball Sisäänkäynti
€25.32 / yksikkö