Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1TPH5 Keskikokoinen nuppi Lukkosisäänkäynti | AB3JDY

BATTALION 1TPH5 keskitehoinen nuppilukitussisäänkäynti

Varastossa
Tuote: AB3JDY Malli: 1TPH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka2
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiAR1
Nupin materiaaliMessinki
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-3/8 to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8 x 1-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliLieriömäinen pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakotyyppiupotussyvyysvaatimusPaloTyyliLuokkaKiilauran tyyppiSijaintityyppiVaadittu oven paksuusHinta
BATTALION 2VMW7 Kevyt nuppilukitussarja tasainen pallosisäänkäynti | AC3RCM 1TPU2 2VMW7Pyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike2-3/8" and 2-3/4"EiTasainen pallo3SC1Asuinkiinteistö1-3/8" and 1-3/4"€25.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1TPH5 keskitehoinen nuppilukitussisäänkäynti
€31.30 / yksikkö