Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 63871-5 Työvalaisimen leveä tulva 36, ​​kannettava | AA6GDE 13W974

GROTE 63871-5 Työvalaisin Wide Flood 36 Led kannakkeella

Varastossa
Tuote: AA6GDE Malli: 63871-5Ristiviite: 13W974

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölamppu
VäriClear / Black
Nykyinen arvostelu1.4A
Syvyys2"
Halkaisija4.375 "
Lampun käyttöikä40,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5 59 / 64 "
MateriaaliPolykarbonaatti / alumiini
Asennustyyppipinta
Polttimien lukumäärä36
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiLaaja tulva
Volt-polttimo10 ja 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluIrtisanomisen tyyppiTyyppiVolt-polttimoSyvyysHalkaisijaHinta
GROTE 63821-5 Työvalaisin 36 Led Tractorplus 10-30v | AA6GDB 13W971 63821-5LäpivientiClear / Black1.4AHardwiredTractorPlus (TM) -muunnoslamppu10 ja 302"4.375 "€173.07
GROTE 63831-5 Työvalaisin, leveä tulva 36 Led | AA6GDC 13W972 63831-5LäpivientiClear / Black1.4AHardwiredLaaja tulva10 ja 302"4.375 "€176.48
GROTE 63861-5 -työvalaisin 36 led-Tractorplus kannattimella | AA6GDD 13W973 63861-5pintaClear / Black1.4AHardwiredTractorPlus (TM) -muunnoslamppu10 ja 302"4.375 "€181.06
GROTE 63551 Tulvavalaisimilla varustettu kuminen kotelo kirkas | AC3RNJ 2VPF9 63551-Poista valinta0.6AUrostappiTulva122.75 "5"€134.02
GROTE 63561 kohdevalaisimella varustettu kuminen kotelo kirkas | AC3RNK 2VPG1 63561-Poista valinta0.6AUrostappiKaupallinen122.75 "5"€196.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 63871-5 Työvalaisin Wide Flood 36 Led kannakkeella
€184.70 / yksikkö