Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3612 Penkkiteline 36 x 12 harmaa | AC6HJC 33Z136

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3612 Penkkiteline 36 x 12 harmaa

Varastossa
Tuote: AC6HJC Malli: QBR-3612Ristiviite: 33Z136

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 "
Kantavuus125 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusSäiliön väriSäiliön syvyysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-210-24CL Louvered Benck Rack 27 x 8 x 21 Inch Kirkas | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 lbPoista valinta5.375 "16 ga. Teräs8"21 "27 "24€219.08
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-220-24CL Louvered Penkkiteline 27 x 8 x 21 Tuumaa Kirkas | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 lbPoista valinta7.375 "Teräs8"21 "27 "24€262.99
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-230-12CL Louvered penkkiteline 27 x 11 x 21 tuumaa Kirkas | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 lbPoista valinta10.875 "Teräs11 "21 "27 "12€294.50
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-210-32CL Louvered Penkkiteline 36 x 8 x 19 Tuumaa Kirkas | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 lbPoista valinta5.375 "Teräs8"19 "36 "32€267.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-220-32CL Louvered penkkiteline 36 x 8 x 19 tuumaa Kirkas | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 lbPoista valinta7.375 "Teräs8"19 "36 "32€326.47
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-230-18CL Louvered penkkiteline 36 x 11 x 19 tuumaa Kirkas | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 lbPoista valinta10.875 "Teräs11 "19 "36 "18€385.18
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-1819 Penkkiteline 18 x 19 harmaa | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 lb--Teräs8"19 "18 "-€120.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3612 Penkkiteline 36 x 12 harmaa
€143.80 / yksikkö