Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRX6 Asuinrakennusten portaiden suojakansi musta vinyyli AC3DJA

BATTALION 2RRX6 Residential Stair Askelasuoja musta vinyyli

Varastossa
Tuote: AC3DJA Malli: 2RRX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
VäriMusta
Syvyys9.125 "
Huulen korkeus5 / 16 "
MateriaaliVinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 2RRX7 Asuinrakennusten portaiden pinta Ruskea vinyyli AC3DJB 2RRX7Ruskea€27.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRX6 Residential Stair Askelasuoja musta vinyyli
€35.07 / yksikkö