BATTALION 2RRW4 Harjattu portaiden reunus hopeaalumiini 6 jalkaa | AC3DHR

BATTALION 2RRW4 uurrettu porrasreunus hopeaa alumiinia, 6 jalkaa leveä

Tuote: AC3DHR Malli: 2RRW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€91.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden reunus
VäriHopea
Syvyys1.125 "
MateriaaliAlumiini
Kulutuspintakuviojoustin
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 2RRW3 Harjattu portaiden reunus, hopea alumiini 3 jalkaa | AC3DHQ 2RRW3Hopea1.125 "Alumiini36 "€28.22
BATTALION 2RRW5 Harjattu portaiden reunus hopeaalumiini 8 jalkaa | AC3DHT 2RRW5Hopea1.125 "Alumiini96 "€62.46
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRX8 portaiden reunus musta vinyyli 3 jalkaa leveys | AC3DJC 2RRX8Musta1.375 "Vinyyli36 "€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRW4 uurrettu porrasreunus hopeaa alumiinia, 6 jalkaa leveä
€91.43 / yksikkö