Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RRW3 Harjattu portaiden reunus, hopea alumiini 3 jalkaa | AC3DHQ

BATTALION 2RRW3 uurrettu porrasreunus hopeaa alumiinia, 3 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AC3DHQ Malli: 2RRW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden reunus
VäriHopea
Syvyys1.125 "
MateriaaliAlumiini
Kulutuspintakuviojoustin
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 2RRW4 Harjattu portaiden reunus hopeaalumiini 6 jalkaa | AC3DHR 2RRW4Hopea1.125 "Alumiini72 "€91.43
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRW5 Harjattu portaiden reunus hopeaalumiini 8 jalkaa | AC3DHT 2RRW5Hopea1.125 "Alumiini96 "€62.46
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRX8 portaiden reunus musta vinyyli 3 jalkaa leveys | AC3DJC 2RRX8Musta1.375 "Vinyyli36 "€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRW3 uurrettu porrasreunus hopeaa alumiinia, 3 jalkaa leveä
€28.22 / yksikkö