BATTALION 2RRV7 maton reunatarrain, 72 tuuman pituus | AC3DHN 2RRV8

BATTALION 2RRV7 maton reunatarrain, pituus 72 tuumaa

Tuote: AC3DHN Malli: 2RRV7Ristiviite: 2RRV8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton reunan tarttuja
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus1 / 2 "
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
BATTALION 1VZT5 mattomuovauspalkki alumiini | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Messinki1 / 4 "Matto muovaus Baari36 "1.25 "€10.92
BATTALION 1VZT9 maton reunatanko alumiinia kultaa 36 tuumaa | AB3YBG 1VZT9Messinki1 / 2 "Maton reunapalkki36 "2"-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1VZU1 matto reunatanko alumiini kulta 72 tuumaa pituus | AB3YBH 1VZU1Messinki1 / 2 "Maton reunapalkki72 "2"-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRV8 matonreunan tarttuja 96 tuuman pituus | AC3DHP 2RRV8Hopea1 / 2 "Maton reunan tarttuja96 "1.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RRV7 maton reunatarrain, pituus 72 tuumaa
€19.83 / yksikkö