Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZT5 mattomuovauspalkki alumiini | AB3YBE 1VZT9

BATTALION 1VZT5 mattomuovauspalkki alumiinia

Varastossa
Tuote: AB3YBE Malli: 1VZT5Ristiviite: 1VZT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto muovaus Baari
VäriMessinki
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus1 / 4 "
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
BATTALION 1VZT9 maton reunatanko alumiinia kultaa 36 tuumaa | AB3YBG 1VZT9Messinki1 / 2 "Maton reunapalkki36 "2"-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1VZU1 matto reunatanko alumiini kulta 72 tuumaa pituus | AB3YBH 1VZU1Messinki1 / 2 "Maton reunapalkki72 "2"-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRV7 maton reunatarrain, 72 tuuman pituus | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Hopea1 / 2 "Maton reunan tarttuja72 "1.38 "€19.83
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRV8 matonreunan tarttuja 96 tuuman pituus | AC3DHP 2RRV8Hopea1 / 2 "Maton reunan tarttuja96 "1.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZT5 mattomuovauspalkki alumiinia
€10.92 / yksikkö