BATTALION 1VZU1 matto reunatanko alumiini kulta 72 tuumaa pituus | AB3YBH

BATTALION 1VZU1 maton reunapalkki alumiini kultaa, pituus 72 tuumaa

Tuote: AB3YBH Malli: 1VZU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton reunapalkki
VäriMessinki
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus1 / 2 "
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
BATTALION 1VZT5 mattomuovauspalkki alumiini | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Messinki1 / 4 "Matto muovaus Baari36 "1.25 "€10.92
BATTALION 1VZT9 maton reunatanko alumiinia kultaa 36 tuumaa | AB3YBG 1VZT9Messinki1 / 2 "Maton reunapalkki36 "2"-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRV7 maton reunatarrain, 72 tuuman pituus | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Hopea1 / 2 "Maton reunan tarttuja72 "1.38 "€19.83
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RRV8 matonreunan tarttuja 96 tuuman pituus | AC3DHP 2RRV8Hopea1 / 2 "Maton reunan tarttuja96 "1.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZU1 maton reunapalkki alumiini kultaa, pituus 72 tuumaa