Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.008.0009 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 2-56 X 3/32, 100PK | AE7AVK 5WJW3

APPROVED VENDOR U07840.008.0009 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 3/32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE7AVK Malli: U07840.008.0009Ristiviite: 5WJW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.035 "
Aseman koko0.035 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 32 "
Kohta Dia.0.039 - 0.047 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0009 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 3/32, 100PK
€41.79 /pakkaus