Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDN5 huulilakko H2 1/4 L1 1/8 tuumaa | AC2RAH

BATTALION 2MDN5:n vaihtohuulilakka H2 1/4 L1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2RAH Malli: 2MDN5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Strike
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
PalvelimetMukana
Pituus2.25 "
MateriaaliTeräs
Lakotyyppilockset
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 2MDK7 huulilakko H 2 1/4 x L1 1/8 tuumaa | AC2QZX 2MDK7MessinkiMessinki€1.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDN5:n vaihtohuulilakka H2 1/4 L1 1/8 tuumaa
€1.01 / yksikkö