Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25DU58 avainrengas hiiliteräksestä, jossa kierrekierre | AB8FHP

BATTALION 25DU58 avaimenperä hiiliteräs kierreholkilla

Varastossa
Tuote: AB8FHP Malli: 25DU58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperiä
LiitetyyppiSilmukka
VäriHopea
rakentaminenHiiliteräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Ring Koko8"
Soittoäänen tyyppiSuuri
TyyppiHiiliteräs, kierteinen holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunRing KokoSoittoäänen tyyppiTyyppiHinta
BATTALION 25DU46 avainrengas hiiliteräksestä, jossa kierrekierre | AB8FHM 25 DU46HiiliteräsSinkkilevy6"SuuriHiiliteräs, kierteinen holkki€2.82
BATTALION 25DU55 avaimenperän jakorengas - 1000 kpl pakkaus | AB8FHN 25 DU55JousiteräsSinkitty3 / 4 "JakaaSplit Ring€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25DU58 avaimenperä hiiliteräs kierreholkilla
€3.20 / yksikkö