Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE77 Itselukittuva portin salpa 1-7/8 tuuman leveys | AD9CEL

BATTALION 4PE77 Itselukittuva portin salpa, leveys 1-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CEL Malli: 4PE77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva portin salpa
Pultin pituus4"
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä6
Heittokoko1-5 / 8 "
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XMN7 Itselukittuva portin salpa 2.81 tuuman leveys musta | AB4FLC 1XMN74.25 "MustaMusta2 13 / 16 "4.593Teräs2 13 / 16 "€9.67
BATTALION 1XMP1 Itselukittuva portin salpa 1-3 / 8 tuuman leveys | AB4FLE 1XMP14"HopeaRuostumaton teräs2.187 "4"Ruostumaton teräs1.38 "€22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE77 Itselukittuva portin salpa, leveys 1-7/8 tuumaa
€3.87 / yksikkö