Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMP1 Itselukittuva portin salpa 1-3 / 8 tuuman leveys | AB4FLE

BATTALION 1XMP1 Itselukittuva portin salpa, leveys 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FLE Malli: 1XMP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva portin salpa
Pultin pään halkaisija3 / 8 "
Pultin pituus4"
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus2.187 "
Salvan tyyppiautomaattisesti
Pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnitysreikien määrä6
Heittokoko4-1 / 4 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1XMN7 Itselukittuva portin salpa 2.81 tuuman leveys musta | AB4FLC 1XMN74.25 "MustaMusta2 13 / 16 "4.593Teräs2 13 / 16 "€9.67
BATTALION 4PE77 Itselukittuva portin salpa 1-7/8 tuuman leveys | AD9CEL 4PE774"Hopeasinkki-4"Teräs1.88 "€3.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMP1 Itselukittuva portin salpa, leveys 1-3/8 tuumaa
€22.86 / yksikkö