Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZY5 tynnyrin liukupultti keltainen sinkki 5 tuumaa pituus | AB3YCH 1VZV8

BATTALION 1VZY5 tynnyrin liukupultti, keltainen sinkki, pituus 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3YCH Malli: 1VZY5Ristiviite: 1VZV8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriliukupultti
Pultin pään halkaisija5 / 16 "
Pultin pituus5"
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1 / 2 "
Reiät lehtiä kohti6
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiVain lukitsematon pintalakko
Heittokoko1 / 2 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 1VZX2 tynnyriliitin pultti keltainen sinkki 2-1 / 2 tuuman pituus | AB3YCB 1VZX22.5 "Keltainen sinkki2.5 "1.5 "€3.65
BATTALION 1VZX6 tynnyriliitin pultti keltainen sinkki 3 tuuman pituus | AB3YCD 1VZX63"Keltainen sinkki3"1.5 "€3.87
BATTALION 1VZY1 tynnyrin liukupultti keltainen sinkki 4 tuuman pituus | AB3YCF 1VZY14"Keltainen sinkki4"1.5 "€4.00
BATTALION 1VZZ1 liukuputken pultti musta 2-1 / 2 tuumaa | AB3YCK 1VZZ12.5 "Musta2.5 "1.5 "€2.94
BATTALION 1VZZ6 liukuputken pultti musta 3 tuumaa | AB3YCP 1VZZ63"Musta3"1.5 "€7.56
BATTALION 1WAA2 liukuputken pultti musta 4 tuumaa | AB3YNG 1WAA24"Musta4"1.5 "€7.77
BATTALION 1WAB2 tynnyripultti sinkitty | AB3YNP 1WAB22.5 "Sinkitty2.5 "1.437 "€5.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZY5 tynnyrin liukupultti, keltainen sinkki, pituus 5 tuumaa
€7.26 / yksikkö