QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-7 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys harmaa | AF4DVW 8TK77

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-7 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AF4DVW Malli: RSO2415-7Ristiviite: 8TK77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Korkeus7-1 / 2 "
Sisäkorkeus7"
Sisäpituus21.5 "
Sisäleveys13 "
Pituus24 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliPolyproplyleeni
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus1.1 cu. ft.
Tilavuus1.1 cu. ft.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-7 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa
€73.00 / yksikkö