BATTALION 1TPU2 kevytnuppi, lukituspallon sisäänkäynti | AB3JFF

BATTALION 1TPU2 Light Duty -nuppilukituspallon sisäänkäynti

Tuote: AB3JFF Malli: 1TPU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi
ToimintoSisäänkäynti
Luokka3
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiKW1
Nupin materiaaliRuostumaton teräs
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1TPU2 Light Duty -nuppilukituspallon sisäänkäynti