Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBK3 Lukitus Kiinteä niittisaranan tiiviste 3 tuuman pituus | AB3AXQ

BATTALION 1RBK3 lukittava kiinteä niittisarana, 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3AXQ Malli: 1RBK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä Eye Corner Hasp
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyylilatching
Korkeus1 1 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.7 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
BATTALION 1RBH4 Salpasaran kiinnitysrengas 7-1 / 4 tuuman pituus | AB3AXD 1RBH4Sinkitty2.437 "7.25 "€26.07
BATTALION 1RBK6 Kiinteän nitomanastan lukitus 4-1 / 2 tuuman pituus | AB3AXT 1RBK6Sinkitty1 1 / 16 "4.5 "€3.14
BATTALION 4PE48 Turvakehys 7-1 / 4 tuuman pituus | AD9CDE 4PE48Sinkitty-7.25 "€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBK3 lukittava kiinteä niittisarana, 3 tuuman pituus
€2.38 / yksikkö