Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBH4 Salpasaran kiinnitysrengas 7-1 / 4 tuuman pituus | AB3AXD

BATTALION 1RBH4 lukitussarana Hasp Teräs, pituus 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3AXD Malli: 1RBH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä Eye Corner Hasp
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyylilatching
Korkeus2.437 "
Pituus7.25 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.13 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
BATTALION 1RBK3 Lukitus Kiinteä niittisaranan tiiviste 3 tuuman pituus | AB3AXQ 1RBK3Sinkitty1 1 / 16 "3"€2.38
BATTALION 1RBK6 Kiinteän nitomanastan lukitus 4-1 / 2 tuuman pituus | AB3AXT 1RBK6Sinkitty1 1 / 16 "4.5 "€3.14
BATTALION 4PE48 Turvakehys 7-1 / 4 tuuman pituus | AD9CDE 4PE48Sinkitty-7.25 "€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBH4 lukitussarana Hasp Teräs, pituus 7-1/4 tuumaa
€26.07 / yksikkö