Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1JEY8 Jatkuva sarana Luonnollinen 4 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGT

BATTALION 1JEY8 jatkuva sarana luonnollinen 4 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA9YGT Malli: 1JEY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.12 "
Pituus4ft.
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunRannekkeen pituusLehtien paksuusPituusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 1JEJ1 Jatkuva sarana Luonnollinen 8 jalan pituus 2 tuuman leveys | AA9YEU 1JEJ1LuonnollinenLuonnollinen1"0.06 "8ft.3 / 16 "2"€30.20
Tarjouspyyntö
BATTALION 1JFL7 Jatkuvan saranan teräs 8 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGX 1JFL7HopeaTERÄS2"0.18 "8ft.1 / 2 "3"€473.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1JEY8 jatkuva sarana luonnollinen 4 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys
€124.91 / yksikkö