BATTALION 1JEJ1 Jatkuva sarana Luonnollinen 8 jalan pituus 2 tuuman leveys | AA9YEU

BATTALION 1JEJ1 jatkuva sarana luonnollinen 8 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys

Tuote: AA9YEU Malli: 1JEJ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.06 "
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunRannekkeen pituusLehtien paksuusPituusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 1JEY8 Jatkuva sarana Luonnollinen 4 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGT 1 AVAIN8LuonnollinenLuonnollinen2"0.12 "4ft.3 / 8 "3"€124.91
BATTALION 1JFL7 Jatkuvan saranan teräs 8 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGX 1JFL7HopeaTERÄS2"0.18 "8ft.1 / 2 "3"€473.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1JEJ1 jatkuva sarana luonnollinen 8 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys
€30.20 / yksikkö