VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAP

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BAP Malli: CST-ALH-6x2Ex-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1100 lbs.
Pyörän koko6 "x 2"
Värisininen
Halkaisija6"
durometer92 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus7 3 / 4 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus7 3 / 4 "
Ylälevyn koko4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräYlälevyn kokoTyyppiHinta
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyörä4 "x 4 1 / 2"Jäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"Kääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BAK CST-ALH-5x2Ex-SWTB770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"Kääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Kääntöpyörä4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Kääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB-pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 2 tuuman koko | CE3BAR CST-ALH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Kääntöpyörä4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Kääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R pyörä, polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa