BATTALION 1JFL7 Jatkuvan saranan teräs 8 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGX

BATTALION 1JFL7 jatkuva sarana teräs 8 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys

Tuote: AA9YGX Malli: 1JFL7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€473.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunTERÄS
TarvikkeetEi sisälly
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.18 "
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunRannekkeen pituusLehtien paksuusPituusPin Dia.LeveysHinta
BATTALION 1JEJ1 Jatkuva sarana Luonnollinen 8 jalan pituus 2 tuuman leveys | AA9YEU 1JEJ1LuonnollinenLuonnollinen1"0.06 "8ft.3 / 16 "2"€30.20
Tarjouspyyntö
BATTALION 1JEY8 Jatkuva sarana Luonnollinen 4 jalan pituus 3 tuuman leveys | AA9YGT 1 AVAIN8LuonnollinenLuonnollinen2"0.12 "4ft.3 / 8 "3"€124.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1JFL7 jatkuva sarana teräs 8 jalkaa pituus 3 tuumaa leveys
€473.33 / yksikkö