Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HJL5 Oven salvan suojus Kromi 6 x 3 tuumaa | AA9XHM

BATTALION 1HJL5 oven salpasuoja kromi 6 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XHM Malli: 1HJL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven salvan suoja
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1HHL8 Oven salvasuojus alumiini 11 x 3 tuumaa | AA9XHG 1HHL8Alumiini11 "Teräs3"€33.55
BATTALION 1HJL1 oven salvan suoja Duronodic 11 x 3 tuumaa | AA9XHJ 1HJL1Durnodic11 "Teräs3"€33.21
BATTALION 1HJL6 oven salvasuojus Duronodic 6 x 3 tuumaa | AA9XHN 1HJL6Durnodic6"Teräs3"€22.64
BATTALION 2MDH5 salvasuojus alumiini 6 x 1-3 / 4 tuumaa | AC2QZB 2MDH5Alumiini6"Alumiini1.75 "€12.17
BATTALION 2MDJ3 Oven salvan suoja Duronodic | AC2QZJ 2MDJ3Durnodic6.5 "Teräs3.5 "€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HJL5 oven salpasuoja kromi 6 x 3 tuumaa
€21.29 / yksikkö