Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2MDJ3 Oven salvan suoja Duronodic | AC2QZJ

BATTALION 2MDJ3 Duronodic oven salvan suojus

Varastossa
Tuote: AC2QZJ Malli: 2MDJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven salvan suoja
Suorittaa loppuunDurnodic
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat, kapea pylväs, säilytä etuovet
TarvikkeetMukana
Pituus6.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1HHL8 Oven salvasuojus alumiini 11 x 3 tuumaa | AA9XHG 1HHL8Alumiini11 "Teräs3"€32.97
BATTALION 1HJL1 oven salvan suoja Duronodic 11 x 3 tuumaa | AA9XHJ 1HJL1Durnodic11 "Teräs3"€32.62
BATTALION 1HJL5 Oven salvan suojus Kromi 6 x 3 tuumaa | AA9XHM 1HJL5kromi6"Teräs3"€20.92
BATTALION 1HJL6 oven salvasuojus Duronodic 6 x 3 tuumaa | AA9XHN 1HJL6Durnodic6"Teräs3"€22.25
BATTALION 2MDH5 salvasuojus alumiini 6 x 1-3 / 4 tuumaa | AC2QZB 2MDH5Alumiini6"Alumiini1.75 "€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2MDJ3 Duronodic oven salvan suojus
€9.66 / yksikkö