Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HJL4 salvan suoja ruostumatonta terästä 1-1 / 8 x 2-1 / 8 x 10 tuumaa | AA9XHL

BATTALION 1HJL4 salpasuoja ruostumatonta terästä 1-1/8 x 2-1/8 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9XHL Malli: 1HJL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven salvan suoja
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Käytettäväksi oven tyypin kanssaAvattavat ovet
TarvikkeetMukana
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HJL4 salpasuoja ruostumatonta terästä 1-1/8 x 2-1/8 x 10 tuumaa
€55.10 / yksikkö