Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HEW7 Oven katselu Chrome 200 asteen katselukulma | AA9XFK

BATTALION 1HEW7 Door Viewer Chrome 200 asteen katselukulma

Varastossa
Tuote: AA9XFK Malli: 1HEW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Viewer
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus1-1 / 2 h.
Oven paksuus1-3 / 8 - 2 "
MateriaaliMessinki
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Katselukulma200 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9013804000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusOven paksuuseräMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KatselukulmaHinta
BATTALION 1HEW1 Oven katselu Messinki 160 asteen katselukulma | AA9XFD 1HEW1Messinki1-1 / 2 h.1-3 / 8 - 2 "Door ViewerMessinki1 / 2 "160 Tutkinnot€7.15
BATTALION 1HEW3 Oven katselu Messinki 200 asteen katselukulma | AA9XFF 1HEW3Messinki1-1 / 2 h.1-3 / 8 - 2 "Door ViewerMessinki9 / 16 "200 Tutkinnot€12.72
BATTALION 1HEW5 Oven katselu Chrome 160 asteen katselukulma | AA9XFH 1HEW5Satin Chrome1-1 / 2 h.1-3 / 8 - 2 "Door ViewerMessinki1 / 2 "160 Tutkinnot€32.20
BATTALION 1HEW9 Oven katselupronssi 160 asteen katselukulma | AA9XFM 1HEW9PronssiEi1-3 / 4 - 2 "Door ViewerMuovi1.5 "160 Tutkinnot€20.74
BATTALION 4JG99 Yksisuuntainen ovenkatselu 120 asteen katselu | AD8EEX 4JG99Satiini messinkiEi1-3/8 to 2-1/16"One Way ViewerMessinki1 / 2 "120 Tutkinnot€14.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEW7 Door Viewer Chrome 200 asteen katselukulma
€26.68 / yksikkö