Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1CAL4 Piano Sarana Luonnollinen 4 Jalkaa Pituus 1-1 / 2 Tuuman Leveys | AA9BQE

BATTALION 1CAL4 Piano Sarana Natural 4 jalkaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA9BQE Malli: 1CAL4
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
€81.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Reikäväli3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti24
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.04 "
Pituus4ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 32 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
BATTALION 1CAL7 pianosarana kirkas kromi 4 jalan pituus 2 tuuman leveys | AA9BQF 1CAL7HopeaKirkas Chrome2"€78.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1CAL4 Piano Sarana Natural 4 jalkaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys
€81.28 / yksikkö