Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1CAL7 pianosarana kirkas kromi 4 jalan pituus 2 tuuman leveys | AA9BQF

BATTALION 1CAL7 Piano Sarana Kirkas kromi 4 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA9BQF Malli: 1CAL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas Chrome
TarvikkeetEi sisälly
Reikäväli3"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti24
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.04 "
Pituus4ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 32 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
BATTALION 1CAL4 Piano Sarana Luonnollinen 4 Jalkaa Pituus 1-1 / 2 Tuuman Leveys | AA9BQE 1CAL4LuonnollinenLuonnollinen1.5 "€81.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1CAL7 Piano Sarana Kirkas kromi 4 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys
€78.40 / yksikkö