BASCO THO30 Poly Drum Closed Head 30 Gallon Blue | AA8PKY 19H061

BASCO THO30 polyrumpu, suljettu pää, 30 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA8PKY Malli: THO30Ristiviite: 19H061

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 2" tukiputkiliittimet
Värisininen
Head TypeSuljettu pää
Kantavuus474 lb
Materiaalipolyeteeni
Materiaalin paksuus. 140 "
Dia ulkopuolella.19.5 "
Kokonaiskorkeus29.5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H1 / Y1.9 / 150
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)86.11
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi3923900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 gallonan sininen | AA8PKP 19H053 15 THP15 gal.-sininenSuljettu pää14-2 / 5 "237 lb14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15N suljettu pää, 15 gallonaa, luonnollinen | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-ValkoinenSuljettu pää14-2 / 5 "237 lb14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 gallonan sininen | AA8PKR 19H055 THP15-2H15 gal.-sininenSuljettu pää15.875 "249 lb16 "20 3 / 5 "€120.13
BASCO THP15N-2H Poly-rumpu suljettu pää 15 gallonaa luonnollinen | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-ValkoinenSuljettu pää15.875 "249 lb16 "20 3 / 5 "€118.76
BASCO THO55 Poly Drum Closed Head 55 gallonan sininen | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-sininenSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€185.90
BASCO THO55BLK Poly Drum Closed Head 55 gallonan musta | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-MustaSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€184.49
BASCO THO55N polyrumpu suljettu pää 55 Gallon Natural | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-ValkoinenSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€174.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO THO30 polyrumpu, suljettu pää, 30 gallonaa, sininen
€163.34 / yksikkö