BASCO THP15-2H Poly Drum Closed Head 15 gallonan sininen | AA8PKR 19H055

BASCO THP15-2H polyrumpu, suljettu pää, 15 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AA8PKR Malli: THP15-2HRistiviite: 19H055

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 2" tukiputkiliittimet
Värisininen
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.15.875 "
Kantavuus249 lb
Materiaalipolyeteeni
Materiaalin paksuus0.11 "
Dia ulkopuolella.16 "
Kokonaiskorkeus20 3 / 5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H1 / Y2.0 / 150
tilavuus15 gal.
Tilavuus15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
BASCO THP15 Poly Drum Closed Head 15 gallonan sininen | AA8PKP 19H053 15 THP15 gal.-sininenSuljettu pää14-2 / 5 "237 lb14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15N suljettu pää, 15 gallonaa, luonnollinen | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-ValkoinenSuljettu pää14-2 / 5 "237 lb14-13 / 32 "26.25 "€89.09
BASCO THP15N-2H Poly-rumpu suljettu pää 15 gallonaa luonnollinen | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-ValkoinenSuljettu pää15.875 "249 lb16 "20 3 / 5 "€118.76
BASCO THO55 Poly Drum Closed Head 55 gallonan sininen | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-sininenSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€185.90
BASCO THO55BLK Poly Drum Closed Head 55 gallonan musta | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-MustaSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€184.49
BASCO THO55N polyrumpu suljettu pää 55 Gallon Natural | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-ValkoinenSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€174.12
BASCO THO55W Poly Drum Closed Head 55 gallonan valkoinen | AA8PKX 19H060 THO55W55 gal.-ValkoinenSuljettu pää-870 lb23.5 "34 4 / 5 "€180.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO THP15-2H polyrumpu, suljettu pää, 15 gallonaa, sininen
€120.13 / yksikkö