BASCO FFL21-55PC kuiturumpu avoin pää 55 gallonan muovinen yläosa AB7QCV 23Y347

BASCO FFL21-55PC kuiturumpu, avoin pää 55 gallonaa muovia

Varastossa
Tuote: AB7QCV Malli: FFL21-55PCRistiviite: 23Y347

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.21.5 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliKuitu
Materiaalin paksuus. 105 "
Dia ulkopuolella.21.5 "
Kokonaiskorkeus35.5 "
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeustilavuusHinta
BASCO FFL21-55 kuiturumpu, avoin pää, 55 gallonaa kuitupää | AB7QCL 23Y338 FFL21-55400 lb35.5 "55 gal.€95.13
BASCO FFL21-47 kuiturumpu, avoin pää 47 gallonaa kuitupää | AB7QCN 23Y340 FFL21-47400 lb31 "47 gal.€94.26
BASCO 17863 rumpu avoin pää 55 gallonan kuitupolypropeenikotelo | AB7QCW 23Y348 17863518 lb34.5 "55 gal.€210.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO FFL21-55PC kuiturumpu, avoin pää 55 gallonaa muovia
€126.41 / yksikkö