Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO BV2NCN-V Ibc-venttiili, polypropyleeni, musta, 5 tuuman leveys | AF7MLF 21YK92

BASCO BV2NCN-V Ibc-venttiili, polypropeeni, musta 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MLF Malli: BV2NCN-VRistiviite: 21YK92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen irtotavaraventtiili
VäriMusta
Materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko2 "NPT
Ulkopuolella9"
Ulkopituus7"
Ulkopuolinen leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BASCO BV2NCN-E Ibc-venttiili, polypropyleeni, musta, 5 tuuman leveys | AF7MLD 21YK90 BV2NCN-E€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO BV2NCN-V Ibc-venttiili, polypropeeni, musta 5 tuumaa
€67.27 / yksikkö