Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO BV2CLCN-E Ibc-venttiili polypropeeni musta 5 tuumaa leveys | AF7MLE 21YK91

BASCO BV2CLCN-E Ibc-venttiili, polypropeeni, musta 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MLE Malli: BV2CLCN-ERistiviite: 21YK91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen irtotavaraventtiili
VäriMusta
Materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko2 "uros pikaliitin
Ulkopuolella9"
Ulkopituus7"
Ulkopuolinen leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BASCO VSSBV2 Ibc Valve ruostumaton teräs hopea 5 tuumaa leveys | AF7MLU 21YL05 VSSBV2HopeaRuostumaton teräs€174.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO BV2CLCN-E Ibc-venttiili, polypropeeni, musta 5 tuumaa
€63.49 / yksikkö