Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO VSSBV2 Ibc Valve ruostumaton teräs hopea 5 tuumaa leveys | AF7MLU 21YL05

BASCO VSSBV2 Ibc Valve ruostumaton teräs hopea 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7MLU Malli: VSSBV2Ristiviite: 21YL05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen irtotavaraventtiili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Ulkopuolella9"
Ulkopituus7"
Ulkopuolinen leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BASCO BV2CLCN-E Ibc-venttiili polypropeeni musta 5 tuumaa leveys | AF7MLE 21YK91 BV2CLCN-EMustapolypropeeni€63.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO VSSBV2 Ibc Valve ruostumaton teräs hopea 5 tuumaa leveys
€174.43 / yksikkö