Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO TRX5H115 sähkökiuaslämmitin 5 gallonaa 120v | AF7MMA 21YL24

BASCO TRX5H115 ämpärinlämmitin, sähköinen 5 gallonaa 120v

Varastossa
Tuote: AF7MMA Malli: TRX5H115Ristiviite: 21YL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Lämmitin
Vahvistimet AC12.5
Ohjausalue200 astetta 400 astetta F
Rummun kapasiteetti5 gal.
Rumpu Dia.11.25 "
Rumpu Dia.11-1 / 4 "
Korkeus5"
Pituus35 11 / 32 "
Powered Bysähköinen
Jännite120
Wattin tiheys12.00 W / neliömetri sisään.
Watts1500-750-375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8516100080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACOhjausalueRumpu Dia.KorkeusPituusWattin tiheysWattsHinta
BASCO TRX5L115 pylväslämmitin sähköinen 5 gallonaa 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 astetta 250 astetta F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / neliömetri sisään.1500-750-375€631.73
BASCO BEE-5R Pail Lämmitin Electric 5 Gallon 100w | AF7MMM 21YL35 BEE-5R0.80 astetta 165 astetta F12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70 W / neliömetri sisään.100€278.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO TRX5H115 ämpärinlämmitin, sähköinen 5 gallonaa 120v
€660.53 / yksikkö