Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO A2BFQD2-E Ibc-sovitin polypropyleeni musta 2 tuuman leveys | AF7MLG 21YK93

BASCO A2BFQD2-E Ibc-sovitin polypropeenimusta, 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF7MLG Malli: A2BFQD2-ERistiviite: 21YK93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälisäiliön irtotavaran sovitin
VäriMusta
Sisääntulon koko2 "naispuolinen tukipuku
Materiaalipolypropeeni
Poistoaukon koko2 "uros pikaliitin
Ulkopuolella2"
Ulkopuolinen leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
BASCO A2FNPTQD2-E Ibc-sovitin polypropeeni musta 2 tuuman leveys | AF7MLH 21YK94 A2FNPTQD2-E2 "naisten NPT€25.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO A2BFQD2-E Ibc-sovitin polypropeenimusta, 2 tuuman leveys
€20.38 / yksikkö