Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TF300 Bulkhead Säiliöliitin, 3 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJU 1MKJ8

BANJO FITTINGS TF300 väliseinäsäiliön liitin, 3 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB2KJU Malli: TF300Ristiviite: 1MKJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus1.5 "
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3"
Vaadittu aukon koko4-1 / 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Banjo TF300 väliseinäsäiliöliitin on suunniteltu mahdollistamaan nesteen vapaa virtaus säiliöiden, tynnyreiden ja muiden säiliöiden kautta. Se sopii erinomaisesti veden ja jäteveden käsittelyyn, kemialliseen käsittelyyn, elintarvikkeiden ja juomien, sellun ja paperin, metallin viimeistelyyn ja pinnoitukseen sekä merisovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Se koostuu EPDM-tiivisteestä, joka luo ilmatiiviin tiivisteen ja estää vuodot mahdollistaen nesteen täydellisen virtauksen.
  • Siinä on FNPT x FNPT -liitäntä, joka soveltuu 3 tuuman NPT-urospäiden liittämiseen laipion läpi ja sopii erinomaisesti seinille, säiliöihin ja paneeleihin asennettavaksi.
  • Se kestää maksimilämpötilan ja -paineen 150 astetta F ja 150 PSI vastaavasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tuote on valmistettu?

V. Laipio on valmistettu lasivahvisteisesta polypropeenista, mikä mahdollistaa jäykkyyden, kevyen painon, alhaisen kosteuden imeytymisen ja erinomaisen jännityshalkeilun ja iskunkestävyyden.

K. Mille puolelle tiiviste on asennettu laipioon?

A. Tiiviste asennetaan aina laipion laipan puolelle, ei mutterin puolelle, riippumatta laipan asennosta (säiliön sisällä tai ulkopuolella) ilmatiiviin tiivisteen luomiseksi. Jos tiiviste asennetaan mutterin puolelle, se aiheuttaa vuotoja, kun vesi kulkee tiivisteen ympärillä olevia kierteitä pitkin.

K. Mikä on Banjo-säiliön liittimien lukkomutterin tehtävä?

A. Lukitusmutteri painaa tiivistettä, jolloin se voi muodostaa nestetiiviin tiivisteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Säiliöliitin, 1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropeeni1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman reiän koko | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropeeni3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Säiliöliitin, EPDM-tiivisteellä, 1 tuumaa, polypropeenia | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropeeni1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuumaa, ruostumatonta terästä | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ruostumaton teräs1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/4 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropeeni1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuuman koko | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "-€270.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TF300 väliseinäsäiliön liitin, 3 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni
€54.32 / yksikkö