Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TF200SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 2 tuuman koko | AB2KJT 1MKJ7

BANJO FITTINGS TF200SS Bulkhead Säiliöliitin, 316 ruostumatonta terästä, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KJT Malli: TF200SSRistiviite: 1MKJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus2.625 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Suurin paine150 psi
Putken koko2"
Vaadittu aukon koko3"
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Banjo TF200SS-laipiosäiliön liitin on valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä ja sen putkikoko on 2 tuumaa, FNPT-liitännällä molemmissa päissä.
    • Se on suunniteltu käytettäväksi hanojen, hanoiden ja putkien tulo- ja poistoaukkoina nesteiden vapaan virtauksen mahdollistamiseksi säiliöissä, rummun viemäreissä ja täytteissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Säiliöliitin, 1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropeeni1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman reiän koko | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropeeni3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Säiliöliitin, EPDM-tiivisteellä, 1 tuumaa, polypropeenia | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropeeni1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuumaa, ruostumatonta terästä | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ruostumaton teräs1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/4 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropeeni1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuuman koko | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "-€270.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TF200SS Bulkhead Säiliöliitin, 316 ruostumatonta terästä, koko 2 tuumaa
€329.78 / yksikkö