Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TF200 Bulkhead Säiliöliitin, 2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJR 1MKJ6

BANJO FITTINGS TF200 väliseinäsäiliön liitin, 2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB2KJR Malli: TF200Ristiviite: 1MKJ6
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
€25.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion säiliön asennus
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Pituus1"
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko2"
Vaadittu aukon koko3"
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Banjo TF200-polypropeenisäiliöliittimen putkikoko on 2 tuumaa, jotta nesteiden vapaa virtaus säiliöissä, rummun viemärissä ja täytteissä voi olla enintään 150 psi.
    • Siinä on kaksi FNPT-liitäntää molemmissa päissä ja EPDM-tiiviste, joka kestää öljyjä ja polttoaineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Säiliöliitin, 1/2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropeeni1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman reiän koko | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropeeni3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tuuman koko, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Säiliöliitin, EPDM-tiivisteellä, 1 tuumaa, polypropeenia | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropeeni1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Laipioliitin, 1 tuumaa, ruostumatonta terästä | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ruostumaton teräs1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Säiliöliitin, 1-1/4 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeenia | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropeeni1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuuman koko | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "-€270.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TF200 väliseinäsäiliön liitin, 2 tuumaa Epdm-tiivisteellä, polypropeeni
€25.44 / yksikkö