Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 Inch Fpt Polypropeeni, 150 Psi Musta | AB2KHY 1MKG7

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 tuuman Fpt polypropeeni, 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KHY Malli: TEE038Ristiviite: 1MKG7
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
€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Paine150 psi
Suurin paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
Koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoVäriYhteyden tyyppiPaineAikatauluKokoTyyliTemp. alueHinta
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "MustaFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 - 150 astetta F€8.48
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "MustaFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 - 150 astetta F€8.90
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"MustaFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 - 150 astetta F€12.68
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "MustaFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 - 150 astetta F€16.93
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 tuuman Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "MustaFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 - 150 astetta F€20.80
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 tuumaa Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"MustaFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 - 150 astetta F€25.61
BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 tuumaa Fpt Polypropeeni 150 Psi Musta | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"MustaFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 - 150 astetta F€113.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 tuuman Fpt polypropeeni, 150 Psi musta
€9.17 / yksikkö