Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SL075-45 Street Elbow, 45 Deg, 3/4 tuuman koko | AB2KHL 1MKF5

BANJO FITTINGS SL075-45 Street-kyynärpää, 45 astetta, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2KHL Malli: SL075-45Ristiviite: 1MKF5
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
€14.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää 45 astetta
Kulma45 tutkinto
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS SL300-45 Poly Pipe Street 45 Deg kyynärpää, 3 tuuman koko | AE4RHC 5MLU5 SL300-453"--€110.96
BANJO FITTINGS EL100-45 Kyynärpää 45 astetta, koko 1 tuumaa, polypropeeni | BW8QRK EL100-451"45 tutkintoKyynärpää€21.78
BANJO FITTINGS M100BRB45 Kulma, 45 astetta, 1 tuuman jakotukin laippa x 1 tuuman letkun väkä | BW8RVR M100BRB451"Letkun tanko 45 astettaLaitteet€26.49
BANJO FITTINGS M200125BRB45 Letku Barb Kyynärpää 45 astetta, 2 tuumaa laippa X 1-1/4 tuumaa Koko | BW8TRJ M200125BRB45-Letkun tanko 45 astettaLaitteet€19.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SL075-45 Street-kyynärpää, 45 astetta, 3/4 tuuman koko
€14.49 / yksikkö