Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS NIP125-SH Pipe Nipple 1 1/4 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KEL 1MJZ7

BANJO FITTINGS NIP125-SH Pipe Nipple 1 1/4 tuuman Mpt 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KEL Malli: NIP125-SHRistiviite: 1MJZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
VäriMusta
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1 1 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
BANJO FITTINGS NIP050-SH Pipe Nipple, 1/2 tuuman Mpt, 150 Psi Musta | AB2KEH 1MJZ4 NIP050-SHMNPT x MNPT1 / 2 "€3.20
BANJO FITTINGS NIP100-SH Pipe Nipple, 1 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KEK 1MJZ6 NIP100-SHMNPT x MNPT1"€4.07
BANJO FITTINGS NIP150-SH Pipe Nipple 1 1/2 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KEM 1MJZ8 NIP150-SHMNPT x MNPT1 1 / 2 "€7.49
BANJO FITTINGS NIP025-SH Nipple 1/4 x Lyhyt tuuma Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TUY 3DTJ4 NIP025-SHFNPT x FNPT1 / 4 "€3.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS NIP125-SH Pipe Nipple 1 1/4 tuuman Mpt 150 Psi musta
€4.91 / yksikkö