Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS NIP025-SH Nipple 1/4 x Lyhyt tuuma Mnpt Polypropeeni Musta | AC8TUY 3DTJ4

BANJO FITTINGS NIP025-SH Nänni 1/4 x lyhyt tuuma, Mnpt polypropeeni musta

Varastossa
Tuote: AC8TUY Malli: NIP025-SHRistiviite: 3DTJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
BANJO FITTINGS NIP050-SH Pipe Nipple, 1/2 tuuman Mpt, 150 Psi Musta | AB2KEH 1MJZ4 NIP050-SHMNPT x MNPT1 / 2 "€3.41
BANJO FITTINGS NIP100-SH Pipe Nipple, 1 tuuman Mpt 150 Psi Musta | AB2KEK 1MJZ6 NIP100-SHMNPT x MNPT1"€3.94
BANJO FITTINGS NIP125-SH Pipe Nipple 1 1/4 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KEL 1MJZ7 NIP125-SHMNPT x MNPT1 1 / 4 "€4.71
BANJO FITTINGS NIP150-SH Pipe Nipple 1 1/2 tuumaa Mpt 150 Psi Musta | AB2KEM 1MJZ8 NIP150-SHMNPT x MNPT1 1 / 2 "€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS NIP025-SH Nänni 1/4 x lyhyt tuuma, Mnpt polypropeeni musta
€3.07 / yksikkö