Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST580 Screen 80 Mesh AC8UBB AC8UBF | AC8UBJ 3DUF5

BANJO FITTINGS LST580 Näyttö 80 Mesh AC8UBB AC8UBF

Varastossa
Tuote: AC8UBJ Malli: LST580Ristiviite: 3DUF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko80
Koko1/2 - 3/4 "
Tyyppi80 mesh, Mini T-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
BANJO FITTINGS LST280SS T-siivilä 80 Mesh 316 ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | BW9HNW LST280SS2"-€85.72
BANJO FITTINGS MLST150-80 Port Jakotukki laipallinen T siivilä 316 ruostumatonta terästä 80 Mesh, 2 tuuman koko | BW9KPB MLST150-802"T Siivilä€104.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST580 Näyttö 80 Mesh AC8UBB AC8UBF
€16.39 / yksikkö